Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Erweiterung M50/M63 GHG 960 1956 R0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Erweiterung M50/M63 GHG 960 1956 R0007
Ex-Erweiterung M50/M63 GHG 960 1956 R0007
Artikel-Nr.:
     6012-21355036
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601956R0007
EAN/GTIN:
     4250217403989
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m50 kunststoff
ceag leitungseinführung

Ex-Erweiterung M50/M63 GHG 960 1956 R0007

Ex-e Erweiterungsverschraubung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM50, Klemmbereich 27 - 48 mm, Gewindelänge 16 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
74,79999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29..48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 70,358*
€ 84,488*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 71,056*
€ 85,326*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 73,32*
€ 87,93*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 68,48*
€ 87,98*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 73,31*
€ 89,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,326*
€ 101,53794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,836*
€ 98,57484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,056*
€ 84,55664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 426,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.