Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ18,5KW24VDC 100-C37EJ00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTZ18,5KW24VDC 100-C37EJ00
SCHÜTZ18,5KW24VDC 100-C37EJ00
Artikel-Nr.:
     6012-21356322
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-C37EJ00
EAN/GTIN:
     10662074829597

SCHÜTZ18,5KW24VDC 100-C37EJ00

Rockwell SCHÜTZ18,5KW24VDC 100C37EJ00, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
37 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 176,18*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,29*
€ 176,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 183,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.