| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21357016 Herst.-Nr.: 1492-SPM1B060 EAN/GTIN: 0885630617992 |
| |
|
| | |
| LS-SCHALTER 1492-SPM1B060 Sicherungsautomaten schützen Häuser und Personen vor tödlichen Stromschlägen und Bränden, Rockwell LS-SCHALTER 1492-SPM1B060 1492SPM1B0 ist dafür die richtige Entscheidung. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 69 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 277 V | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 15 kA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,62* | € 24,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,52* | € 24,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,08* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|