| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21365133 Herst.-Nr.: HMS-EN2SE-R EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| EtherNet/IP Linking Device to Serial HMS-EN2SE-R Das Anybus EtherNet/IP Linking Device für serielle Geräte wandelt serielle Protokolle in EtherNet/IP um, sodass Sie serielle Gerät an ein Logix-SPS-Steuerungssystem anschließen können. Das Linking Device stellt serielle Daten als einfach zu verarbeitende E/A-Daten dar, entlastet die SPS von zusätzlichen Berechnungen und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Studio 5000. Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 679,67* | € 770,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 688,78* | € 778,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|