Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 230V 5-48V DC TOP 230VA#1189260000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21377050
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1189260000
EAN/GTIN:
     4032248100071
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Halbleiterrelais 230V 5-48V DC TOP 230VA#1189260000

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
195,5..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 12,80*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,50*
€ 13,16*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 15,62*
10
Frei Haus
ab € 14,038*
€ 15,958*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,616*
€ 16,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,566*
€ 19,71354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,536*
€ 19,67784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,096*
€ 19,15424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,746*
€ 18,73774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,616*
€ 17,39304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.