Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Geräteanschluss XPBMB0606-BUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21573321
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188292
EAN/GTIN:
     4015081861774
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand Geräteanschluss XPBMB0606-BUS

Trennwand/ Montageplatte passend zu XP-Feldern mit 1/3 Teilung, mit einer Höhe von 650mm, Breite von 600mm, Materialstärke 1,5mm. Die Montageplatte ist in ihrer Form und Ausführung speziell auf den Einbau von Schienenanschlussköpfen passend designed. Passend zu allen Schienen Fabrikaten.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
6035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,27*
€ 54,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 54,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 55,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,00*
€ 59,82*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,75*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.