Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B1100 RAL7035 FZ8911RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B1100 RAL7035 FZ8911RM
Traufblech ASV B1100 RAL7035 FZ8911RM
Artikel-Nr.:
     6012-21573962
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8911RM
EAN/GTIN:
     7611919539999
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B1100 RAL7035 FZ8911RM

Traufblech ASV B1100 Reihenschrank mittig RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 57,67*
€ 5,00*
ab € 44,55*
€ 59,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,55*
€ 60,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 61,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.