Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B1600 SW FZ8916RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B1600 SW FZ8916RR
Traufblech ASV B1600 SW FZ8916RR
Artikel-Nr.:
     6012-21573980
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8916RR
EAN/GTIN:
     7611919540131
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B1600 SW FZ8916RR

Traufblech ASV B1600 Reihenschrank rechts RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,58*
€ 62,80*
€ 5,00*
ab € 49,54*
€ 64,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 66,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 66,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.