Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B350 SW reRnW FZ8935RRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B350 SW reRnW FZ8935RRA
Traufblech ASV B350 SW reRnW FZ8935RRA
Artikel-Nr.:
     6012-21573999
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8935RRA
EAN/GTIN:
     7611919540322
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B350 SW reRnW FZ8935RRA

Traufblech ASV B350 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 49,93*
€ 5,00*
ab € 38,22*
€ 51,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 53,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.