Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung oben Hauptsammelschiene XTPFUUZ-H50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPFUUZ-H50 Abschottung zw. 174017 2XF Haupt-Sas oben H50 174017
EATON XTPFUUZ-H50 Abschottung zw. 174017 2XF Haupt-Sas oben H50 174017
Artikel-Nr.:
     6012-21576941
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174017
EAN/GTIN:
     4015081704774
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung oben Hauptsammelschiene XTPFUUZ-H50

Abschottung zwischen zwei XF Modulen, Hauptsammelschienen oben, um einen Überschlag zwischen den Feldern zu vermeiden. Höhe 50mm, Stahlblech
inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 7,22*
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,13*
€ 7,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,59*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.