| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21587535 Herst.-Nr.: LVS08917 EAN/GTIN: 3606481869784 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschildträger PrismaSeT-P 12Stk. LVS08917 PrismaSeT P. Bezeichnungsschildträger aufschnappbar auf eine Frontplatte mit Papierschild mit einer Höhe von 25 mm und einer Breite von 85 mm in Farbe RAL9003. 12 Stück Bezeichnungsschildträger im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 85 mm | Höhe: | 25 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,97* | € 8,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,23* | € 9,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 9,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,06* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|