Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21650074 Herst.-Nr.: TCSCCN1FNX25SA EAN/GTIN: 3595864098432 |
| |
|
| | |
| CANopen-Bus-Kabel ger.M12A Bu-Draht25m TCSCCN1FNX25SA Modulares E/A-System. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-Programmiergerät | Länge: | 25 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Aderendhülse | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 25m, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,51* | € 78,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,02* | € 81,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,25* | € 81,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,54* | € 83,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,80* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|