Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenadapter RS232 FX5-232-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenadapter RS232 FX5-232-BD
Schnittstellenadapter RS232 FX5-232-BD
Artikel-Nr.:
     6012-21650371
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Mitsubishi FX5U Schnittstellenadapt...
eib-schnittstelle usb

Schnittstellenadapter RS232 FX5-232-BD

FX5
Serielle Schnittstelle
RS-232
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,71*
€ 52,28*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,89*
€ 52,38*
€ 5,95*
ab € 40,58*
€ 53,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 53,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,33*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.