Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21650614 Herst.-Nr.: 490NTW00002 EAN/GTIN: 3595862002189 |
| |
|
| | |
| Ethernet Anschluß-Kabel STP.Kabel, ger., 2m 490NTW00002 Anschlusskabel Ethernet. STP-Kabel, gerade. Länge 2 m. Ethernet-Twisted Pair-Kabel (geschirmt), SFTP Kabel gem. Norm EIA/TIA-568 Kategorie 5 und IEC 11801/EN50173 Klasse D. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 7A (TIA) | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Verbindungskabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Sicherheitssteuerungen, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel cat5, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,51* | € 25,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,84* | € 26,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,96* | € 29,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,81* | € 30,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,23* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|