Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm 1FL6064-1AC61-2LB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21664925
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60641AC612LB1
EAN/GTIN:
     4025515699835
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm 1FL6064-1AC61-2LB1

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=1,5 kW, NN=2000 U/min M0=8 Nm, MN=7,16 Nm Achshöhe 65 mm mit Winkel- stecker, Absolutwertgeber 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 744,03*
€ 815,16*
€ 5,95*
ab € 741,21*
€ 815,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 746,55*
€ 822,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,64*
€ 824,03*
Frei Haus
ab € 1.012,61*
€ 1.096,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,98*
€ 979,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,33*
€ 964,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,32*
€ 930,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,73*
€ 913,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,55*
€ 888,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,46*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,69*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL121AF0
ab € 61,03*
Zubehör
Siemens
3RV20211HA10
ab € 36,10*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,52*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,55*
Zubehör
Siemens
3NA38056
ab € 11,82*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB11
ab € 830,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE115UA0
ab € 412,44*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE115UF0
ab € 487,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.