Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher UPS-BAT/PB/24DC/40AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespeicher UPS-BAT/PB/24DC/40AH
Energiespeicher UPS-BAT/PB/24DC/40AH
Artikel-Nr.:
     6012-21676950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1354641
EAN/GTIN:
     4063151686215
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Energiespeicher UPS-BAT/PB/24DC/40AH

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
40000 mAh
Länge:
199 mm
Höhe inkl. Pole:
173 mm
Breite:
333 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,42*
€ 479,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 414,99*
€ 479,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 429,52*
€ 483,83*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,16*
€ 489,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,95*
€ 504,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,95*
€ 568,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.