Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchdisplay für easyE4 XV-102-A3-57TVRB-1E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-21677788
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199734
EAN/GTIN:
     7640130099746
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Touchscreen
Industrierelais

Touchdisplay für easyE4 XV-102-A3-57TVRB-1E4

Touchdisplay XV-102 zum easyE4, farbiges Grafikpanel, Resistiv-Touch, sichtbare Bildfläche 115 x 86 mm, 640 x 480 Pixel, Ethernet-basierte Kommunikation
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
10 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,11*
€ 419,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 382,84*
€ 420,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 385,94*
€ 423,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 396,89*
€ 433,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,60*
€ 453,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,97*
€ 504,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,44*
€ 491,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171886 SW-XSOFT-CODESYS-3-S
ab € 421,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.