Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedieneinheit f. FU mit OLED-Disp. DX-KEY-OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21750604
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169133
EAN/GTIN:
     4015081656127
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Frequenzumrichter-Bedienterminal

Bedieneinheit f. FU mit OLED-Disp. DX-KEY-OLED

Bedieneinheit, Untersortiment: Bedieneinheit, Beschreibung: mit OLED-Display, Front IP54, mehrsprachig, mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel (RJ45, 8-polig), Länge: 3 m, verwendbar für: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 171,71*
€ 191,25*
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 200,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,57*
€ 200,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,36*
€ 208,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,20*
€ 210,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169060
ab € 1.013,31*
Ähnlich
Eaton
169084
ab € 515,58*
Ähnlich
Eaton
169347
ab € 606,01*
Ähnlich
Eaton
169348
ab € 664,53*
Ähnlich
Eaton
169349
ab € 633,73*
Ähnlich
Eaton
169352
ab € 728,21*
Ähnlich
Eaton
169353
ab € 658,01*
Ähnlich
Eaton
169357
ab € 785,50*
Ähnlich
Eaton
169361
ab € 1.825,32*
Ähnlich
Eaton
169363
ab € 2.129,57*
Ähnlich
Eaton
169365
ab € 2.838,25*
Ähnlich
Eaton
169378
ab € 623,67*
Ähnlich
Eaton
169379
ab € 687,13*
Ähnlich
Eaton
169380
ab € 681,87*
Ähnlich
Eaton
169382
ab € 732,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.