Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:3,7kW, IP20 FR-F840-00083-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:3,7kW, IP20 FR-F840-00083-E2-60
Umrichter AC Pn:3,7kW, IP20 FR-F840-00083-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012-21761340
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:3,7kW, IP20 FR-F840-00083-E2-60

Umrichter AC
Pn: 3,7kW
3x380-500V
In max: 8,3A
(3,7kW
8,3A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3,7 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3,7 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,40*
€ 548,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 488,27*
€ 549,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 489,97*
€ 551,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 493,70*
€ 554,03*
€ 5,95*
ab € 537,90*
€ 601,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,92*
€ 617,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.