Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170SCEPB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170SCEPB-60
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170SCEPB-60
Artikel-Nr.:
     6012-21774699
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170SCEPB-60

Umrichter
Pn: 7,5-11kW
3x380-480V
In max: 23A
(7,5kW
17A)
PROFINET
SIL3
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 926,83*
€ 1.001,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 936,55*
€ 1.010,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 939,78*
€ 1.010,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,66*
€ 1.202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,65*
€ 1.186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,43*
€ 1.153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,77*
€ 1.134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,55*
€ 1.114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.