Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 61A 30kW AC DA1-34061FB-B20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DA1-34061FB-B20C 197496 Frequenzumrichter 400 V AC, 3-phasig, 61
EATON DA1-34061FB-B20C 197496 Frequenzumrichter 400 V AC, 3-phasig, 61
Artikel-Nr.:
     6012-21776265
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197496
EAN/GTIN:
     4015081940714
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 61A 30kW AC DA1-34061FB-B20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 61 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
61 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.383,12*
€ 2.464,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.384,02*
€ 2.465,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.378,45*
€ 2.465,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.406,91*
€ 2.488,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.498,94*
€ 2.582,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,83*
€ 2.961,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,34*
€ 2.949,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,40*
€ 2.893,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,91*
€ 2.864,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,61*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 238,35*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 239,35*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 239,30*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,69*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,75*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,14*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 168,97*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.