Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L PNP 10-30V DC E53KAL18T111SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21777821
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134768
EAN/GTIN:
     4015081316205
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L PNP 10-30V DC E53KAL18T111SD

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 8 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: Steckverbindung M12 x 1, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,44*
€ 75,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,79*
€ 75,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 77,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,66*
€ 78,33*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,41*
€ 83,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,26*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,47*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
136185
ab € 34,35*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,54*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 27,66*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,98*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 15,32*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 29,38*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,66*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 15,17*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 28,82*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.