Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 3polig 0,37-1,5kW 100kA MSC-DME-4-#192754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON MSC-DME-4-M17(230V50HZ) 192754 Direktstarter,3p 0,37-1,5 kW 192754
EATON MSC-DME-4-M17(230V50HZ) 192754 Direktstarter,3p 0,37-1,5 kW 192754
Artikel-Nr.:
     6012-21778000
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192754
EAN/GTIN:
     4015081934980
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 1,5kw

Direktstarter 3polig 0,37-1,5kW 100kA MSC-DME-4-#192754

MSC-DME-4-M17(230V50HZ)_Direktstarter, 3-polig, 0,37 - 1,5 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch, Standard
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3,6 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,83*
€ 137,15*
€ 5,46*
ab € 119,04*
€ 138,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 143,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,28*
€ 148,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,53*
€ 148,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.