Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 115 V AC, 1-phasig DM1-111D6EB-S20S-EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21785751
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3-5041-003A
EAN/GTIN:
     4015081980543
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik

Frequenzumrichter 115 V AC, 1-phasig DM1-111D6EB-S20S-EM

Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 115 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 115 (-10%/+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 1.6 A, bei 115 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 0.18 kW, 110 % Überlast: 0.37 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS1, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD
Weitere Informationen:
Netzspannung:
100..120 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,18 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,16*
€ 269,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,26*
€ 269,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 271,61*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,35*
€ 277,14*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,35*
€ 290,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.