| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21845186 Herst.-Nr.: 324473 EAN/GTIN: 4050143383207 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Leiterplatten-Modul 324473 Leiterplattenmodul 4 Eingänge/4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 12 ... 31 V, Spannung: 12 ... 31 V, Schutzart: IP20 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000 Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,46* | € 95,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,57* | € 95,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,56* | € 96,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,01* | € 96,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,78* | € 98,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|