Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2
Artikel-Nr.:
     6012-21846725
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     203645
EAN/GTIN:
     4050143061211
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,40*
€ 374,58*
Frei Haus
ab € 373,19*
€ 404,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,14*
€ 408,63*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 388,16*
€ 418,60*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 381,66*
€ 420,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.