| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21848705 Herst.-Nr.: 223884 EAN/GTIN: 4050143218097 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel V31-GM-7M-PUR-V1-G Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, Länge: 7 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 7 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,59* | € 30,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,72* | € 30,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 30,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,64* | € 33,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,54* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|