Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8mm/ix1/1unit PSEN 1.1p-22 #504222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8mm/ix1/1unit PSEN 1.1p-22 #504222
Sicherheitssensor 8mm/ix1/1unit PSEN 1.1p-22 #504222
Artikel-Nr.:
     6012-21856634
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504222
EAN/GTIN:
     4046548003536
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sicherheitssensor 8mm/ix1/1unit PSEN 1.1p-22 #504222

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform. Höhe Bauform 13mm IP67, Schaltabstand 8mm. Für Anwendungen mit PSEN ix1 VP = 1 Stück mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,54*
€ 70,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 70,70*
3 Tage
57
€ 6,40*
ab € 58,08*
€ 71,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,21*
€ 71,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.