Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21869044 Herst.-Nr.: 1176030000 EAN/GTIN: 4032248970070 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Messumformer ACT20M-UI-AO-S Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,03* | € 226,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,82* | € 237,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,21* | € 240,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,09* | € 243,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,86* | € 254,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|