Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21872168 Herst.-Nr.: 1543320 EAN/GTIN: 4046356097482 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel SAC-4P-15,0-#1543320 Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 15 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 15 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Interbus Bus-Systemkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,14* | € 67,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,52* | € 67,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,65* | € 68,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,97* | € 68,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,72* | € 70,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|