Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630420
Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630420
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-21883805
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6630420
EAN/GTIN:
     4047101375503
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630420

2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter, 4/3-polig
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0,6 m
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,16*
€ 41,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,40*
€ 41,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,11*
€ 42,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 44,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.