Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv BC5-S18-RP4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv BC5-S18-RP4X
Sensor kapazitiv BC5-S18-RP4X
Artikel-Nr.:
     6012-21884731
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     2503020
EAN/GTIN:
     4047101089073
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor kapazitiv BC5-S18-RP4X

Kapazitiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10-65 VDC, Öffner, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Feinabgleich über Potenziometer, Bemessungsschaltabstand: 7.5 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
74 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
7,5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,07*
€ 141,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,42*
€ 141,95*
€ 5,46*
ab € 119,68*
€ 144,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,43*
€ 146,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 150,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.