Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenträger HF TW-R9.5-B128 100 PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21890979
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030252
EAN/GTIN:
     4047101289756
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder

Datenträger HF TW-R9.5-B128 100 PCS

EEPROM, Speichergröße 128 Byte
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
44 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser:
9,5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 319,95*
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 320,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,24*
€ 323,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,28*
€ 324,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,07*
€ 324,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.