| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21891328 Herst.-Nr.: 1540266 EAN/GTIN: 4047101405279 |
|
|
| | |
| Linearwegsensensor druckfest LTX3500M #1540266 Druckfester Linearwegsensor, SSI, für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, 7-30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°-+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°-+85 °C, Schutzart IP68, Messbereich: 3500 mm Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Länge: | 3695,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,65* | € 1.904,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,42* | € 1.906,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,38* | € 1.924,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.761,37* | € 1.929,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.394,21* | € 2.638,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|