Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder u. Präsenzmelder 18.51.8.230.0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21956138
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     185182300300
EAN/GTIN:
     8012823376745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder

Bewegungsmelder u. Präsenzmelder 18.51.8.230.0300

Bewegungs- und Präsenzmelder, Erfassungsbereich bis 64 m²: 4x4 m als Präsenzmelder, 8x8 m als Bewegungsmelder, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO2, für Decken- , Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet. Zubehör für verschiedene Montagevarianten im Beipack enthalten, max. Schaltleistung AC1 2500 VA, max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 48,42*
€ 57,92*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 60,28*
1
€ 5,46*
ab € 54,16*
€ 68,54*
1
€ 4,00*
ab € 53,98*
€ 68,54*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.