| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21960728 Herst.-Nr.: 1513001803 EAN/GTIN: 4044538076249 |
| |
|
| | |
| LED-Aufbaupanel MC, schwarz 1513001803 Switchable Color Temperature - kurz SCCT. Entscheiden Sie sich vor der Installation der Leuchte für Ihre Farbtemperatur! Stellen Sie diese, mittels einem Schalter, kurzerhand auf die gewünschte Farbtemperatur ein. Multi-Power: Entscheiden Sie sich vor der Installation der Leuchte für eine der 2 Leistungsstufen! Stellen Sie diese mittels Schalter auf die gewünschte Leistungsstufe ein. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,33* | € 84,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,42* | € 84,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,30* | € 86,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|