Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring rund weiß matt 3424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierring rund weiß matt 3424
Artikel-Nr.:
     6012-22060050
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3424
EAN/GTIN:
     4260523592987
Suchbegriffe:
Downlight
downlight dotlux
downlight

Zierring rund weiß matt 3424

Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 6,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,72*
€ 7,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
4886
ab € 12,43*
Zubehör
DOTLUX
3423-1
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.