Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring silber 4360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierring silber 4360
Artikel-Nr.:
     6012-22060284
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4360
EAN/GTIN:
     4260523598255
Suchbegriffe:
Dekorring

Zierring silber 4360

Zierring für die LED-Leuchte SLIMVario Farbe: Silber Durchmesser: 80mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.