| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22062661 Herst.-Nr.: 909310 EAN/GTIN: 4050143331291 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NMB1,5-8GM35#909310 Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig in ST37 / 1.0037, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 35 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 1,5 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,40* | € 159,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,38* | € 159,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,58* | € 163,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,98* | € 165,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,78* | € 170,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|