Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waager. an 14-20mm AH1420-AM10T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-22065271
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0462
EAN/GTIN:
     5414363116776
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m10

Trägerklammer waager. an 14-20mm AH1420-AM10T

Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm + Stangenbefest. mit M10
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,79*
€ 62,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,30*
€ 62,8625*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 64,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,0925*
€ 64,4025*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,9325*
€ 65,1025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,91*
€ 74,8629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.