Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer senkrecht 5-7mm mit M8 AV57-AM8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-22065389
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0803
EAN/GTIN:
     5414363084181
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8

Trägerklammer senkrecht 5-7mm mit M8 AV57-AM8T

Traegerklammer, senkrecht an 5-7mm + Stangenbefest. mit M8
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
70 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,00*
€ 3,00*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,9553*
€ 3,0146*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,2939*
€ 3,0239*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.