Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waagrecht an 8-14mm EH-814S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066587
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1102
EAN/GTIN:
     5414363118657
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer waagrecht an 8-14mm EH-814S

Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm, mit Schraube M6 waagrecht
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,42*
€ 109,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,237*
€ 109,917*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 114,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,59*
€ 120,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,36*
€ 126,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,23*
€ 135,9337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,99*
€ 134,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,46*
€ 127,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,52*
€ 110,0988
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.