| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22066630 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1708 EAN/GTIN: 5414363085652 |
| |
|
| | |
| Trägerclip für Träger 4-7mm,f.Kab. 20-24mm PPECM2024 (VE25) Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 20-24mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,0176* | € 1,4576* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,1536* | € 1,6436* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,9975* | € 18,605* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,69* | € 20,36* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,655* | € 21,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,04615* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 41,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|