Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 und 2 Eingänge TC347FR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066720
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0053
EAN/GTIN:
     5414363058625
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4 und 2 Eingänge TC347FR

Der Befestigungssockel mit zwei Eingängen ist in vier Materialvariationen lieferbar. Diese sind naturfarbenes Standard Polyamid 6.6, schwarz UV-beständiges Polyamid 6.6, flammwidriges Polyamid 6.6 und das hochqualitative ETFE Fluoropolymer (aquamarinblau) zum Einsatz bei extremen Bedingungen. Er ist verfügbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
8,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,6 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,69*
€ 480,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 431,41*
€ 480,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 433,27*
€ 484,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,88*
€ 486,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,51*
€ 556,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 484,74*
€ 576,8406
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 481,68*
€ 573,1992
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 461,83*
€ 549,5777
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 446,69*
€ 531,5611
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 433,27*
€ 515,5913
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,43327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.