| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22066758 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0355 EAN/GTIN: 5414363085843 |
|
|
| | |
| C-Profilhalter für 18-22mm Rohr S-1822 C-Profilhalter fuer Rohr, Profil ab 18mm, zweiseitig, schraubbar, fuer 18-22mm Rohr Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 180 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Bruchlast: | 588,6 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,60* | € 200,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,06* | € 200,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,15* | € 207,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 174,50* | € 210,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,34* | € 231,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|