Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-MP 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-MP 1,5
Abschlussdeckel D-MP 1,5
Artikel-Nr.:
     6012-22250716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248495
EAN/GTIN:
     4055626320151
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-MP 1,5

Abschlussdeckel, Länge: 19,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,0781*
€ 0,1308*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,0782*
€ 0,131*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,0772*
€ 0,1324*
50
€ 5,95*
ab € 0,0794*
€ 0,1329*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.