Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTME 4 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTME 4 OG
Abschlussdeckel D-PTME 4 OG
Artikel-Nr.:
     6012-22250733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212168
EAN/GTIN:
     4046356918367
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PTME 4 OG

Abschlussdeckel, Länge: 70,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,45*
€ 0,60*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4744*
€ 0,6344*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,495*
€ 0,655*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5134*
€ 0,6734*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5119*
€ 0,6795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.