Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X1,5-G RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 6X1,5-G RD
Verteilerblock PTFIX 6X1,5-G RD
Artikel-Nr.:
     6012-22251309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002877
EAN/GTIN:
     4055626432847
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX 6X1,5-G RD

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: kleben, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,784*
€ 2,364*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,898*
€ 2,508*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9795*
€ 2,6195*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,62*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0462*
€ 2,6864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6195*
€ 3,11721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4595*
€ 2,92681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3295*
€ 2,77211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9795*
€ 2,35561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8738*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5436*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,214*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.