Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/5
Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22252859
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3969921
EAN/GTIN:
     4055626272610
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Prüfsteckleiste RSCWE 6-3/5

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
10
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 97,86*
€ 115,09*
1
€ 5,00*
ab € 100,08*
€ 116,90*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 104,53*
€ 121,73*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 112,4674*
€ 122,4274*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 108,2308*
€ 126,2308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,563*
Zubehör
Phoenix Contact
3069928
ab € 6,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3069058
ab € 2,049*
Zubehör
Phoenix Contact
3069876
ab € 14,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3069314
ab € 4,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8427*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,354*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.