Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker mit Kragen M12 Loch LAM1250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-22254036
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     574430
EAN/GTIN:
     8711893025415
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m12
einschlaganker

Einschlaganker mit Kragen M12 Loch LAM1250

Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung. Wird bündig zur Standardeinbettung installiert. Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
50 mm
Mit Flansch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,34*
€ 98,70*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,885*
€ 98,805*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,155*
€ 99,925*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,515*
€ 101,775*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 101,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,63*
€ 118,5597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,32*
€ 109,8608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,65*
€ 98,3535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.